品番 : EA944RG-4
品名 : 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(イエロー)
-60~200℃の温度まで使用することができます
仕様
| サイズ(幅×長さ)mm | 25.4mm×3.65m | 厚さ | 0.51mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | シリコンゴム | 用途 | 配管等の補修・応急処置 |
| 引張強度 | 6.55MPa | 耐圧 | 0.8MPa |
| カラー | イエロー | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
| 耐電圧 | 8000V | 入数 | 1巻 |
| 配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に | |||
| 耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線に優れています。 | |||
| 数秒で永久的な気密性と防水性シールを作ります。 | |||
| 電気テープやダクトテープのような粘着性になることはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/08 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1447ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

