詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RK-1A

品名 : 50mmx 5m グラスファイバーテープ(補修用)

仕様

メーカー アサヒペン 型番 NT002
商品名 パテづけ用ネットテープ 用途 ・壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に
・ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに
・カベ紙などを貼る前の下地処理に
長さ 5m 50mm
厚さ 0.23mm 材質 グラスファイバー
重量 30g
屋内外対応
グラスファイバー製のネット状テープのため、強度・安定性に優れます。
粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。
ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。
ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
【使用方法】
・補修箇所の汚れや油、弱くなってはがれるところをきれいに取り除きます。
・補修箇所を覆うように本品を貼り、余分な部分を切り取ります。
・補修箇所にパテを充填、ヘラなどで平滑にします。パテを押さえすぎず、本品がかくれる程度に施工します。押さえすぎて網目が出てきたら、再度充填して下さい。
・パテが乾燥後、#400~600のサンドペーパーでさらに平滑にします。
※一部の特殊材質、凹凸・劣化の激しいところなどには、付着しない場合があります。
【注意事項】
・高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
・本品をカットする場合、はさみ等を使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/14 11:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1452ページ
バリエーション一覧
EA944RK-1A 50mmx 5m グラスファイバーテープ(補修用)
EA944RK-2A 50mmx10m グラスファイバーテープ(補修用)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top