詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RK-2A

品名 : 50mmx10m グラスファイバーテープ(補修用)

仕様

メーカー アサヒペン 型番 NT001
商品名 パテづけ用ネットテープ 用途 ・壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に
・ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに
・カベ紙などを貼る前の下地処理に
長さ 10m 幅 50mm
厚さ 0.23mm 材質 グラスファイバー
重量 47g
屋内外対応
グラスファイバー製のネット状テープのため、強度・安定性に優れます。
粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。
ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。
ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
【使用方法】
・補修箇所の汚れや油、弱くなってはがれるところをきれいに取り除きます。
・補修箇所を覆うように本品を貼り、余分な部分を切り取ります。
・補修箇所にパテを充填、ヘラなどで平滑にします。パテを押さえすぎず、本品がかくれる程度に施工します。押さえすぎて網目が出てきたら、再度充填して下さい。
・パテが乾燥後、#400~600のサンドペーパーでさらに平滑にします。
※一部の特殊材質、凹凸・劣化の激しいところなどには、付着しない場合があります。
【注意事項】
・高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
・本品をカットする場合、はさみ等を使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/02 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1452ページ
バリエーション一覧
EA944RK-1A 50mmx 5m グラスファイバーテープ(補修用)
EA944RK-2A 50mmx10m グラスファイバーテープ(補修用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top