品番 : EA944RR-32
品名 : 50mmx20m 油面用強力ラインテープ(黄)
油がしみ込んだ面にも貼れる画期的なテープです。
工場内のラインテープ、機械設備の貼り付けメモ、油吸着マットの固定用に!
工場内のラインテープ、機械設備の貼り付けメモ、油吸着マットの固定用に!
仕様
| メーカー | リンレイテープ | 型番 | 6001L 黄 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 20 |
| 厚さ(mm) | 0.18 | 色 | 黄 |
| 材質 | 基材:PE・PP共重合体 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 5.80N/10mm |
| 引張強度 | 62.9N/10mm | 用途 | 油の付いた面への貼付に |
| 油を吸い取る特殊粘着剤を塗布した粘着テープです | |||
| 強粘着設計、厚手ラミネート加工の高強度な基材を採用 | |||
| 剥離紙がないので作業性の向上が見込めて、ゴミ排出量も削減されます | |||
| 大掛かりな脱脂作業は不要です ※但し、床の汚れに対しては予め清掃などを行ってからの施工をお勧めします |
|||
| 植物、鉱物油対応 | |||
| 手で切れる | |||
| 字が書ける | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RR-31 50mmx20m 油面用強力ラインテープ(白) |
| EA944RR-32 50mmx20m 油面用強力ラインテープ(黄) |
| EA944RR-33 50mmx20m 油面用強力ラインテープ(黄/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
