詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RR-33

品名 : 50mmx20m 油面用強力ラインテープ(黄/黒)

油がしみ込んだ面にも貼れる画期的なテープです。
工場内危険表示、区画表示、油吸着マットの固定用に!

仕様

メーカー リンレイテープ 型番 6001L トラ
幅(mm) 50 長さ(m) 20
厚さ(mm) 0.18 色 黄/黒
材質 基材:PE・PP共重合体
粘着剤:アクリル系
粘着力 5.80N/10mm
引張強度 62.9N/10mm 用途 油の付いた面への貼り付けに
油を吸い取る特殊粘着剤を塗布した粘着テープです
強粘着設計、厚手ラミネート加工の高強度な基材を採用
剥離紙がないので作業性の向上が見込めて、ゴミ排出量も削減されます
大掛かりな脱脂作業は不要です
※但し、床の汚れに対しては予め清掃などを行ってからの施工をお勧めします
植物、鉱物油対応
手で切れる
字が書ける
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA944RR-31 50mmx20m 油面用強力ラインテープ(白)
EA944RR-32 50mmx20m 油面用強力ラインテープ(黄)
EA944RR-33 50mmx20m 油面用強力ラインテープ(黄/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA944RR-31です。
  • ※画像はEA944RR-31です。
  • ※画像はEA944RR-31です。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top