詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RR-42

品名 : 50mmx20m 万能補修テープ(高耐候性/白)

仕様

メーカー リンレイテープ 型番 600NW 50X20m白
幅(mm) 50 長さ(m) 20
厚さ(mm) 0.20 色 白
材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
粘着力 7.90N/10mm
引張強度 42.0N/10mm 用途 ビニールハウス・防草シート等、各種シートのジョイント及び補修・補強用途の他、様々な梱包・結束等に
耐候材を配合した、紫外線に強い屋外向け多用途補修テープです
劣化しにくいので、テープを貼りなおす頻度が少なくなり、省資源化につながります
剥離紙レスのためゴミが出ず、手切れ性もありカッターやハサミが不要です
耐熱、耐候性に優れた強粘着アクリル系粘着剤を使用で経時での劣化が少ない
POフィルム対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

715 円(税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 05:28現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1445ページ
バリエーション一覧
EA944RR-41 50mmx20m 万能補修テープ(耐候性/ナチュラル)
EA944RR-42 50mmx20m 万能補修テープ(高耐候性/白)
EA944RR-43 50mmx20m 万能補修テープ(超耐候性/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA944RR-41です。
  • ※画像はEA944RR-43です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top