品番 : EA944RR-43
品名 : 50mmx20m 万能補修テープ(超耐候性/黒)
仕様
| メーカー | リンレイテープ | 型番 | 600NW 50X20m黒 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 20 |
| 厚さ(mm) | 0.20 | 色 | 黒 |
| 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 7.90N/10mm |
| 引張強度 | 42.0N/10mm | 用途 | ビニールハウス・防草シート等、各種シートのジョイント及び補修・補強用途の他、様々な梱包・結束等に |
| 耐候材を配合した、紫外線に強い屋外向け多用途補修テープです | |||
| 劣化しにくいので、テープを貼りなおす頻度が少なくなり、省資源化につながります | |||
| 剥離紙レスのためゴミが出ず、手切れ性もありカッターやハサミが不要です | |||
| 耐熱、耐候性に優れた強粘着アクリル系粘着剤を使用で経時での劣化が少ない | |||
| POフィルム対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/01 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RR-41 50mmx20m 万能補修テープ(耐候性/ナチュラル) |
| EA944RR-42 50mmx20m 万能補修テープ(高耐候性/白) |
| EA944RR-43 50mmx20m 万能補修テープ(超耐候性/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
