品番 : EA944RR-51
品名 : 50mmx10m 誘導用矢印テープ(床・壁面用/緑)
仕様
| メーカー | リンレイテープ | 型番 | 655YJ-Green-A |
|---|---|---|---|
| 商品名 | やじるし君 | 幅(mm) | 50 |
| 長さ(m) | 10 | 厚さ(mm) | 0.13 |
| 色 | 黄/緑 | 材質 | 基材:ポリエステルクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 2.17N/10mm | 引張強度 | 35.3N/10mm |
| 用途 | 誘導・案内・整列目的の表示 | ||
| 床面、壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください | |||
| スムーズな誘導、人の流れに効果を発揮できます | |||
| 注意をひきつけたい箇所など、既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます | |||
| ソーシャルディスタンス等「感染予防対策」にもお勧めです | |||
| 手で簡単にカットできる | |||
| 糊残りがしにくい | |||
| ラベルとしても使用可能 | |||
| 油性ペンで書ける | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2308ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RR-51 50mmx10m 誘導用矢印テープ(床・壁面用/緑) |
| EA944RR-52 50mmx10m 誘導用矢印テープ(床・壁面用/赤) |
| EA944RR-53 100mmx10m 誘導用矢印テープ(床・壁面用/青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944RR-53 : 100mmx10m 誘導用矢印テープ(床・壁面用/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
