詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RR-52

品名 : 50mmx10m 誘導用矢印テープ(床・壁面用/赤)

仕様

メーカー リンレイテープ 型番 655YJ-Red
商品名 やじるし君 幅(mm) 50
長さ(m) 10 厚さ(mm) 0.13
黄/赤 材質 基材:ポリエステルクロス
粘着剤:アクリル系
粘着力 2.17N/10mm 引張強度 35.3N/10mm
用途 誘導・案内・整列目的の表示
床面、壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください
スムーズな誘導、人の流れに効果を発揮できます
注意をひきつけたい箇所など、既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます
ソーシャルディスタンス等「感染予防対策」にもお勧めです
手で簡単にカットできる
糊残りがしにくい
ラベルとしても使用可能
油性ペンで書ける
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/07/31 12:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2308ページ
バリエーション一覧
EA944RR-51 50mmx10m 誘導用矢印テープ(床・壁面用/緑)
EA944RR-52 50mmx10m 誘導用矢印テープ(床・壁面用/赤)
EA944RR-53 100mmx10m 誘導用矢印テープ(床・壁面用/青)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top