品番 : EA944RS-42
品名 : 48mmx 41m 超強力万能ダクトテープ(シルバー)[DUCK
仕様
幅 | 48mm | 長さ | 41m |
---|---|---|---|
厚さ | 0.29mm | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
用途 | ビニールシートの吊り下げ、シーリング、結束、防水などに | 粘着力 | 7.39N/10mm |
引張強度 | 49.03N/10mm | ||
頑丈で分厚いプロ向け | |||
手で切ることができます。 | |||
屋内・屋外の作業に | |||
カーブなどの周りをしっかり保持する優れた伸縮性と適合性があります | |||
高い引張強度と引裂強度により、耐久性に優れています。 | |||
木材、石材、プラスチック、ガラスなどあらゆるものに強力な接着力と保持力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/20 06:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0036ページ 1505ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944RS-42 48mmx 41m 超強力万能ダクトテープ(シルバー)[DUCK |
EA944RS-43 48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK] |
EA944RS-44 48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK] |
拡大