詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RS-43

品名 : 48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK]

仕様

幅 48mm 長さ 32m
厚さ 0.29mm 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
用途 ビニールシートの吊り下げ、シーリング、結束、防水などに 色 黒
粘着力 7.39N/10mm 引張強度 49.03N/10mm
防水性に優れた保持力を発揮します
カーブなどの周りをしっかり保持する優れた伸縮性と適合性があります
手で切ることができます。
屋内・屋外の作業に
頑丈で分厚いプロ向け
高い引張強度と引裂強度により、耐久性に優れています。
木材、石材、プラスチック、ガラスなどあらゆるものに強力な接着力と保持力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/09/27 22:56現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0034ページ 1436ページ
バリエーション一覧
EA944RS-42 48mmx 41m 超強力万能ダクトテープ(シルバー)[DUCK
EA944RS-43 48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK]
EA944RS-44 48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK]
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top