品番 : EA944RV-1A
品名 : 48mmx9.1m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー)
仕様
| 色 | シルバー | サイズ | 幅:48㎜ 長さ:9.1m 厚さ:0.43㎜ |
|---|---|---|---|
| 内芯径 | 76㎜ | 使用温度範囲 | 0℃~常温 |
| 材質 | 基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 |
重量 | 234g |
| 超強力&高強度&耐水 全天候型の、破れにくい超厚手補修テープ | |||
| 屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に | |||
| 高強度ポリエステルクロス採用 | |||
| 平滑面・粗面・凹凸面OK | |||
| 手できれいに切れます。 | |||
| 【使用できるもの】 木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革 【使用できないもの】 特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/12 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RV-1 48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー) |
| EA944RV-1A 48mmx9.1m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー) |
| EA944RV-2A 48mmx9.1m 超強力ダクトテープ(手切れ/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
