詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RV-2A

品名 : 48mmx9.1m 超強力ダクトテープ(手切れ/黒)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1788
シリーズ ゴリラ 商品名 ゴリラテープ ブラック
色 黒 サイズ 幅:48㎜
長さ:9.1m
厚さ:0.43㎜
内芯径 76㎜ 使用温度範囲 0℃~常温
材質 基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
粘着剤:天然ゴム系
重量 234g
超強力&高強度&耐水 全天候型の、破れにくい超厚手補修テープ
屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
高強度ポリエステルクロス採用
平滑面・粗面・凹凸面OK
手できれいに切れます。
【使用できるもの】
木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革
【使用できないもの】
特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/10/17 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1445ページ
バリエーション一覧
EA944RV-1 48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー)
EA944RV-1A 48mmx9.1m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー)
EA944RV-2A 48mmx9.1m 超強力ダクトテープ(手切れ/黒)
ウェブカタログ画像
  • 自動車
  • テント

商品動画

使用方法 使用方法

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top