品番 : EA944RV-2
品名 : 48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/黒)
超強力&高強度&耐水
すべてそろった超厚手補修テープ
すべてそろった超厚手補修テープ
仕様
幅(mm) | 48 | 長さ(m) | 11 |
---|---|---|---|
厚さ(mm) | 0.43 | 材質 | 基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 |
用途 | 屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に | 内芯径(mm) | 76 |
色 | ブラック | 重量(g) | 275 |
全天候型 | |||
破れにくい超厚手耐久タイプ | |||
すぐれた耐水性 | |||
高強度ポリエステルクロス採用 | |||
手できれいに切れる | |||
平滑面・粗面・凸凹面OK | |||
超強力接着・高強度・耐水・耐熱が特長 | |||
<使用できるもの> 木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革 |
|||
<使用できないもの> 特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 19:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1495ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944RV-1 48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー) |
EA944RV-2 48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/黒) |
EA944RV-3 48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/白) |