詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SA-38

品名 : 38mmx 5m 粘着テープ(ステンレス箔)

金属屋根、外壁などの防水・補修に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J3180
商品名 P-12 幅 38mm
長さ 5m 厚さ 0.12mm
材質 基材:ステンレス
粘着剤:アクリル系
用途 金属屋根、外壁などの防水・補修に
粘着力 14.3N/10mm 引張強度 237.6N/10mm
水回りでもさびにくい厚手タイプのステンレス基材
耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
屋内外用
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/28 17:20現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1452ページ
バリエーション一覧
EA944SA-38 38mmx 5m 粘着テープ(ステンレス箔)
EA944SA-50 50mmx 5m 粘着テープ(ステンレス箔)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top