品番 : EA944SA-50
品名 : 50mmx 5m 粘着テープ(ステンレス箔)
金属屋根、外壁などの防水・補修に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3190 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | P-12 | 幅 | 50mm |
| 長さ | 5m | 厚さ | 0.12mm |
| 材質 | 基材:ステンレス 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 金属屋根、外壁などの防水・補修に |
| 粘着力 | 14.3N/10mm | 引張強度 | 237.6N/10mm |
| 水回りでもさびにくい厚手タイプのステンレス基材 | |||
| 耐候性に優れ、屋外でも使用できます。 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/19 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SA-38 38mmx 5m 粘着テープ(ステンレス箔) |
| EA944SA-50 50mmx 5m 粘着テープ(ステンレス箔) |
