詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SE-121

品名 : 50mmx 2m 識別用アルミ粘着テープ(青)

配管の流体識別、系統表示に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J3770
幅(mm) 50 長さ(m) 2
厚さ(mm) 0.1 テープ色
材質 基材:軟質アルミ箔(0.05mm)
粘着剤:アクリル系
内芯径 76mm(3”)
粘着力 6.24N/10mm マンセル値 0.3PB 4.8/8.1
用途 配管の流体識別・系統表示、エクステリアの装飾・補修、高さ制限などの目印に 仕様 粘着
耐候性に優れています。
表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじみます。
配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
屋外用
追加説明
アイコン
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/08/14 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2278ページ
バリエーション一覧
EA944SE-121 50mmx 2m 識別用アルミ粘着テープ(青)
EA944SE-122 50mmx 2m 識別用アルミ粘着テープ(暗赤)
EA944SE-123 50mmx 2m 識別用アルミ粘着テープ(白)
EA944SE-124 50mmx 2m 識別用アルミ粘着テープ(黄)
EA944SE-125 50mmx 2m 識別用アルミ粘着テープ(赤)
EA944SE-126 50mmx 2m 識別用アルミ粘着テープ(緑)
ウェブカタログ画像
※青(1巻入)
  • ※青(1巻入)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top