品番 : EA944SE-122
品名 : 50mmx 2m 識別用アルミ粘着テープ(暗赤)
配管の流体識別、系統表示に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3771 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 0.1 | テープ色 | 暗赤 |
| 材質 | 基材:軟質アルミ箔(0.05mm) 粘着剤:アクリル系 |
内芯径 | 76mm(3”) |
| 粘着力 | 6.24N/10mm | マンセル値 | 1.9YR 2.3/6.3 |
| 用途 | 配管の流体識別・系統表示、エクステリアの装飾・補修、高さ制限などの目印に | 仕様 | 粘着 |
| 耐候性に優れています。 | |||
| 表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじみます。 | |||
| 配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/09/28 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2278ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※暗赤(1巻入)
