品番 : EA944SE-21
品名 : 50mmx25.0m アルミダクトテープ(防水)
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 25m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.08mm | 材質 | 基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | ダクト管の接合用、水回りのトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用に | 内芯径 | 75mm |
| テープ色 | シルバー | ||
| 剥離紙付き。手でカンタンに切れます。 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/14 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SE-21 50mmx25.0m アルミダクトテープ(防水) |
| EA944SE-22 50mmx50.0m アルミダクトテープ(防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
