詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SE-22

品名 : 50mmx50.0m アルミダクトテープ(防水)

仕様

幅 50mm 長さ 50m
厚さ 0.08mm 材質 基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
用途 ダクト管の接合用、水回りのトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用に 内芯径 75mm
テープ色 シルバー
剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
屋内外用
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/24 10:47現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1445ページ
バリエーション一覧
EA944SE-21 50mmx25.0m アルミダクトテープ(防水)
EA944SE-22 50mmx50.0m アルミダクトテープ(防水)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top