品番 : EA944SE-50
品名 : 50mmx 9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)
ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3020 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | P-11HT | 幅 | 50mm |
| 長さ | 9.14m | 厚さ | 0.12mm |
| 材質 | 基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系 |
用途 | ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強・補修に |
| 粘着力 | 4.84N/10mm | 引張強度 | 61.64N/10mm |
| 重量 | 160g | 使用温度範囲 | -60~316℃ |
| 耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/11 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SE-38 38mmx 9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔) |
| EA944SE-50 50mmx 9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔) |
| EA944SE-38B 38mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/24巻) |
| EA944SE-50B 50mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/24巻) |
| EA944SE-50BA 50mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/18巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
