詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SE-50BA

品名 : 50mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/18巻)

ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J3020
商品名 P-11HT 用途 ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール・補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強・補修に
50mm 長さ 9.14m
厚さ 0.12mm 材質 基材:軟質アルミ箔
粘着剤:シリコーン系
粘着力 4.84N/10mm 引張強度 61.64N/10mm
重量 160g 使用温度範囲 -60~316℃
入数 18巻
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤
屋内用
追加説明
アイコン
カタログ価格

70,700 (税抜)/ 77,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 13:46現在)

商品入数 18 販売単位
バリエーション一覧
EA944SE-38 38mmx 9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)
EA944SE-50 50mmx 9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)
EA944SE-38B 38mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/24巻)
EA944SE-50B 50mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/24巻)
EA944SE-50BA 50mmx9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔/18巻)
ウェブカタログ画像
入数18巻
  • 入数18巻

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top