品番 : EA944SE-82
品名 : 75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢)
流し台など水まわりのすき間シールに
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3260 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 75 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.1 | 材質 | 基材:軟質アルミ箔(0.05mm) 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 流し台など水まわりのすき間シール、金属屋根、外壁などの防水・補修、空調ダクトの補修に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | シルバー | 粘着力 | 7.9N/10mm |
| 引張強度 | 23.6N/10mm | ||
| 耐水性、耐候性に優れたアルミ素材 | |||
| 凹凸面や曲面にもピッタリフィット | |||
| 屋外でも使用できます。 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/05/14 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SE-71 50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ |
| EA944SE-72 75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ |
| EA944SE-73 100mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ |
| EA944SE-81 50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) |
| EA944SE-82 75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) |
ウェブカタログ画像
拡大

