品番 : EA944SE-91
品名 : 50mmx25m 軟質アルミ箔粘着テープ
流し台など水まわりのすき間シールに
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3290 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 25 |
| 厚さ(mm) | 0.08 | 材質 | 基材:軟質アルミ箔(0.05mm) 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 流し台など水まわりのすき間シール、金属屋根、外壁などの防水・補修、空調ダクトの補修に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | シルバー | 粘着力 | 4.7N/10mm |
| 耐水性、耐候性に優れたアルミ素材 | |||
| 凹凸面や曲面にもピッタリフィット | |||
| 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SE-91 50mmx25m 軟質アルミ箔粘着テープ |
| EA944SE-92 50mmx50m 軟質アルミ箔粘着テープ |
| EA944SE-96 50mmx25m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) |
| EA944SE-97 50mmx50m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) |
ウェブカタログ画像
拡大
