詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SE-97

品名 : 50mmx50m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢)

流し台など水まわりのすき間シールに

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J3301
幅(mm) 50 長さ(m) 50
厚さ(mm) 0.08 材質 基材:軟質アルミ箔(0.05mm)
粘着剤:アクリル系
用途 流し台など水まわりのすき間シール、金属屋根、外壁などの防水・補修、空調ダクトの補修に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 シルバー 粘着力 4.7N/10mm
凹凸面や曲面にもピッタリフィット
環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用
耐水性、耐候性に優れたアルミ素材
屋内外用
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/02 06:18現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1453ページ

代替品

EA944SD-2A
バリエーション一覧
EA944SE-91 50mmx25m 軟質アルミ箔粘着テープ
EA944SE-92 50mmx50m 軟質アルミ箔粘着テープ
EA944SE-96 50mmx25m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢)
EA944SE-97 50mmx50m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944SE-96です。
  • ※画像はEA944SE-96です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top