品番 : EA944SG-111
品名 : φ76mm 〇型テープ (白/100枚)
耐久性・耐摩耗性に優れています
仕様
| 直径(mm) | 76 | 厚み(mm) | 0.08 |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 材質 | 基材:ビニール 粘着剤:アクリル系 |
| 形状 | 〇 | 粘着力 | 約19.2N/25mm |
| 引張強度 | 約17.1N/25mm | 使用温度範囲 | -40~82℃ |
| 入数 | 100枚/1巻 | 仕様 | 粘着 |
| 進行方向や危険箇所の目印に最適です。 | |||
| 耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。 | |||
| 裏面に粘着加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/15 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2308ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※1巻100枚入
