詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SG-116

品名 : φ76mm 〇型テープ (黄/100枚)

耐久性・耐摩耗性に優れています

仕様

直径(mm) 76 厚み(mm) 0.08
色 黄 材質 基材:ビニール
粘着剤:アクリル系
形状 〇 粘着力 約19.2N/25mm
引張強度 約17.1N/25mm 使用温度範囲 -40~82℃
入数 100枚/1巻 仕様 粘着
進行方向や危険箇所の目印に最適です。
耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。
裏面に粘着加工を施しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/27 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2308ページ
バリエーション一覧
EA944SG-111 φ76mm 〇型テープ (白/100枚)
EA944SG-112 φ76mm 〇型テープ (黒/100枚)
EA944SG-113 φ76mm 〇型テープ (緑/100枚)
EA944SG-114 φ76mm 〇型テープ (赤/100枚)
EA944SG-115 φ76mm 〇型テープ (青/100枚)
EA944SG-116 φ76mm 〇型テープ (黄/100枚)
ウェブカタログ画像
※1巻100枚入
  • ※1巻100枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top