品番 : EA944SG-34
品名 : 100mm 矢印テープ(赤/100枚)
カタログ訂正
25/01/31 厚み(mm):(誤)0.12 (正)0.08 (No.56、57 1160)
耐久性・耐摩耗性に優れています
仕様
| 色 | 赤 | 材質 | 基材:ビニール 粘着剤:アクリル系 |
|---|---|---|---|
| 矢印サイズ | 100×98mm | 厚み | 0.08mm |
| 粘着力 | 約19.2N/25mm | 引張強度 | 約17.1N/25mm |
| 使用温度範囲 | -40~82℃ | 入数 | 100枚/1巻 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに | |||
| オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 | |||
| 1巻で矢印100枚 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/01 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2308ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SG-31 100mm 矢印テープ(白/100枚) |
| EA944SG-32 100mm 矢印テープ(黒/100枚) |
| EA944SG-33 100mm 矢印テープ(緑/100枚) |
| EA944SG-34 100mm 矢印テープ(赤/100枚) |
| EA944SG-35 100mm 矢印テープ(青/100枚) |
| EA944SG-36 100mm 矢印テープ(黄/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1巻で矢印100枚(色:赤)
