詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SG-36

品名 : 100mm 矢印テープ(黄/100枚)

カタログ訂正

25/01/31 厚み(mm):(誤)0.12 (正)0.08 (No.56、57 1160)

耐久性・耐摩耗性に優れています

仕様

材質 基材:ビニール
粘着剤:アクリル系
矢印サイズ 100×98mm 厚み 0.08mm
粘着力 約19.2N/25mm 引張強度 約17.1N/25mm
使用温度範囲 -40~82℃ 入数 100枚/1巻
仕様 粘着
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/08/01 19:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2308ページ
バリエーション一覧
EA944SG-31 100mm 矢印テープ(白/100枚)
EA944SG-32 100mm 矢印テープ(黒/100枚)
EA944SG-33 100mm 矢印テープ(緑/100枚)
EA944SG-34 100mm 矢印テープ(赤/100枚)
EA944SG-35 100mm 矢印テープ(青/100枚)
EA944SG-36 100mm 矢印テープ(黄/100枚)
ウェブカタログ画像
※1巻で矢印100枚(色:黄)
  • ※1巻で矢印100枚(色:黄)
  • ※画像はEA944SG-35の使用イメージです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top