詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SJ-52

品名 : 50mmx30m 強力ラインテープ(黄)

模様面をラミネート加工しているので剥げにくい

仕様

幅 50mm 長さ 30m
厚さ 0.27mm 材質 基材:ポリエステル
粘着剤:ゴム系
色 黄 粘着力 約27.5N/25mm
使用温度範囲 -65~65℃
粘着式
剥離紙付
耐久性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
追加説明
カタログ価格

9,610 円(税抜)/ 10,571 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/05 13:51現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2306ページ
バリエーション一覧
EA944SJ-51 50mmx30m 強力ラインテープ(白)
EA944SJ-52 50mmx30m 強力ラインテープ(黄)
EA944SJ-53 50mmx30m 強力ラインテープ(黄/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※色が異なります

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top