品番 : EA944SJ-53
品名 : 50mmx30m 強力ラインテープ(黄/黒)
模様面をラミネート加工しているので剥げにくい
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 30m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.27mm | 材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 |
| 色 | 黄/黒 | 粘着力 | 約27.5N/25mm |
| 使用温度範囲 | -65~65℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 耐久性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,610 円(税抜)/ 10,571 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/09/18 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944SJ-51 50mmx30m 強力ラインテープ(白) |
| EA944SJ-52 50mmx30m 強力ラインテープ(黄) |
| EA944SJ-53 50mmx30m 強力ラインテープ(黄/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
