品番 : EA944SK-3
品名 : 75x900mm フローリング補修テープ(ライトブラウン)
フローリングの大きなキズも簡単補修
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | M5273 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 75 | 長さ(m) | 0.9 |
厚さ(mm) | 0.1 | 材質 | 基材:ウレタン・紙・ポリエステル 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙 |
用途 | フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に | 色 | ライトブラウン |
フローリングの傷を補修するテープです。 | |||
フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。 | |||
テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。 | |||
粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業 | |||
広範囲についた傷でも作業が楽々 | |||
屋内用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 07:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1502ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)