詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SK-2

品名 : 75x900mm フローリング補修テープ(ミディアムブラウン)

フローリングの大きなキズも簡単補修

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M5272
幅(mm) 75 長さ(m) 0.9
厚さ(mm) 0.1 材質 基材:ウレタン・紙・ポリエステル
粘着剤:アクリル系
はくり紙:紙
用途 フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に ミディアムブラウン
フローリングの傷を補修するテープです。
フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。
テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。
粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業
広範囲についた傷でも作業が楽々
屋内用
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 11:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1502ページ

代替品

EA944SK-2A
  • 品番

    EA944SK-2A

  • コメント

    メーカーリニューアル

バリエーション一覧
EA944SK-1 75x900mm フローリング補修テープ(ダークブラウン)
EA944SK-2 75x900mm フローリング補修テープ(ミディアムブラウン)
EA944SK-3 75x900mm フローリング補修テープ(ライトブラウン)
EA944SK-1B 75x900mm フローリング補修テープ(ダークブラウン/10巻)
EA944SK-2B 75x900mmフローリング補修テープ(ミディアムブラウン/10巻
EA944SK-3B 75x900mmフローリング補修テープ(ライトブラウン/10巻)
ウェブカタログ画像
  • ※1巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top