品番 : EA944TR-2A
品名 : 47mmx9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
仕様
| 幅 | 47mm | 長さ | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.43mm | 色 | グレー |
| 材質 | 基材:耐UVポリエチレンコーティングクロス 粘着剤:ゴム系 |
内芯径 | 76mm(3”) |
| 粘着力 | 11.5N/10mm | 引張強度 | 82.3N/10mm |
| 屋内外用 |
|||
| 手で切ることができます。 | |||
| 紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。 | |||
| 高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ | |||
| 粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。 | |||
| ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。 | |||
| 配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに | |||
| レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。 | |||
| 耐候性・防水性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/14 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0034ページ 1435ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944TR-2A 47mmx9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] |
| EA944TR-3A 47mmx27.0m 強力万能ダクトテープ[T-REX] |
