詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944TR-3A

品名 : 47mmx27.0m 強力万能ダクトテープ[T-REX]

紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。

仕様

幅 47mm 長さ 27m
厚さ 0.43mm 色 グレー
材質 基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス
粘着剤:ゴム系
用途 配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに
内心径 76mm(3”) 粘着力 11.5N/10mm
引張強度 82.3N/10mm
屋内外用
手で切ることができます。
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ
粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。
ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。
耐候性・防水性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 117

(2026/10/25 06:00現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0034ページ 1435ページ
バリエーション一覧
EA944TR-2A 47mmx9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
EA944TR-3A 47mmx27.0m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top