詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944VA-1

品名 : 300x0.05mm/10m フッ素樹脂フィルム

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.900UL
幅 300mm 長さ 10m
総厚さ 0.05mm 材質 ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム
用途 金型成型の離型、ACF・TCBなどの熱圧着の離型・緩衝、モータ、トランスコイルの耐熱絶縁 使用温度範囲 -100~260℃
芯部分内径 約76mm 引張強度 50N/10mm
伸び 300% 絶縁破壊電圧 6.0kV
誘電率(1MHz) 2.1 体積抵抗 1×10^17Ω・cm以上
耐アーク性 180Sec以上 吸水性 0%
比重 2.1~2.3 動摩擦係数 0.1
優れた耐薬品性を有します。ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。
絶縁破壊電圧が高い、誘電損失が少ない、など優れた電気特性を有します。
-100℃以下から260℃までの連続使用が可能であり(推奨値)、短時間ならより高温でも使用可能です。
固体材料中で最も低い摩擦係数を有します。
粘着剤の物質が付着しにくく、接触しても容易に離型することができます。
吸湿性がなく、紫外線等による特性劣化もほとんどありません。
UL94の難燃性基準に対して認定を受けています。(V-0またはVTM-0、登録番号E52859)
追加説明
カタログ価格

5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 01:26現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1451ページ
バリエーション一覧
EA944VA-1 300x0.05mm/10m フッ素樹脂フィルム
EA944VA-3 300x0.10mm/10m フッ素樹脂フィルム
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top