品番 : EA944VC-110A
品名 : 100x0.25mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ
仕様
| 幅(mm) | 100 | 長さ(m) | 40 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 基材:0.25 粘着層:0.14 総厚み:0.39 |
材質 | 基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング | 粘着力 | 5N/10mm |
| 引張強度 | 50mm/min | 色 | 乳白 |
| 屋内用 | |||
| ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング | |||
| 自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。 | |||
| 【様々な用途に】 ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面 各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング 各種粉体のシュート、ホッパーライニング 各種離型ライナー ワッシャーライニング シーリングプレートの接着 腐食性化学薬品に接触するガスケット サクションボックスライニング 家電機器や自動機械の摺動面滑り材 繊維機械摺動面ライニング 製材機械摺動面ライニング 娯楽機械各種摺動面ライニング スキー用具 複写機摺動面ライニング 製本機摺動面ライニング |
|||
| 【取扱注意事項】 (1)被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を充分取り除いてから貼り付けて下さい。 (2)被着体の材質(例:一部の塗装面やプラスチック面等)によっては接着強度の低い場合がありますのでご注意下さい。 (3)貼り付ける部分をよくおさえ、充分に圧着して下さい。また、貼付直後より24~48時間後の方が接着強度が高くなりますので、出来るだけ使用開始の1~2日前に貼付して下さい。 (4)一度貼付した後の再貼付は、接着強度が低下しますのでご注意下さい。 |
|||
| 剥離紙付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,600 円(税抜)/ 79,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944VC-5A 50x0.13mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ |
| EA944VC-10A 100x0.13mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ |
| EA944VC-105A 50x0.25mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ |
| EA944VC-110A 100x0.25mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944VC-5Aです。
