詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944VC-5A

品名 : 50x0.13mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 40
厚さ(mm) 基材:0.13
粘着層:0.14
総厚み:0.27
材質 基材:超高分子ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
用途 ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング 粘着力 5N/10mm
引張強度 50mm/min 乳白
屋内用
汎用品
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニングに
自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
【様々な用途に】
ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング
フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面
各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング
各種粉体のシュート、ホッパーライニング
各種離型ライナー
ワッシャーライニング
シーリングプレートの接着
腐食性化学薬品に接触するガスケット
サクションボックスライニング
家電機器や自動機械の摺動面滑り材
繊維機械摺動面ライニング
製材機械摺動面ライニング
娯楽機械各種摺動面ライニング
スキー用具
複写機摺動面ライニング
製本機摺動面ライニング
【取扱注意事項】
(1)被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を充分取り除いてから貼り付けて下さい。
(2)被着体の材質(例:一部の塗装面やプラスチック面等)によっては接着強度の低い場合がありますのでご注意下さい。
(3)貼り付ける部分をよくおさえ、充分に圧着して下さい。また、貼付直後より24~48時間後の方が接着強度が高くなりますので、出来るだけ使用開始の1~2日前に貼付して下さい。
(4)一度貼付した後の再貼付は、接着強度が低下しますのでご注意下さい。
剥離紙付きです。
追加説明
カタログ価格

30,500 (税抜)/ 33,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 22:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1502ページ
バリエーション一覧
EA944VC-5A 50x0.13mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ
EA944VC-10A 100x0.13mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ
EA944VC-105A 50x0.25mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ
EA944VC-110A 100x0.25mm/40m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top