品番 : EA944VN-225
品名 : 25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)
仕様
| メーカー | 中興化成工業 | 型番 | AUE-112B |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・砂糖・穀物などのホッパーのライニング ・コンベアガイドのライニング ・スキー・スノーボードの滑走面補助用 ・FAXの紙送り部 などに |
幅 | 25mm |
| 長さ | 20m | 総厚さ | 0.3mm |
| 重量 | 25g | 使用温度範囲 | 80℃ |
| 粘着力 | 4N/10mm | 引張強度 | 160N/10mm |
| 伸び | 360% | 破壊電圧(基材のみ) | 25kV |
| 材質 | 基材:超高分子量ポリエチレンフィルム 粘着剤:アクリル系 |
色 | 透明~半透明 |
| 入数 | 1巻 | ||
| カットやトリミングが容易にできます。 | |||
| テープ表面は耐摩耗性・すべり性に優れています。 | |||
| 低摩擦係数でフッ素樹脂に次ぐすべり特性を有しています。 | |||
| 食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/19 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944VN-225 25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) |
| EA944VN-250 50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) |
