詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944VN-250

品名 : 50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)

仕様

メーカー 中興化成工業 型番 AUE-112B
用途 ・砂糖・穀物などのホッパーのライニング
・コンベアガイドのライニング
・スキー・スノーボードの滑走面補助用
・FAXの紙送り部 などに
幅 50mm
長さ 20m 総厚さ 0.3mm
重量 50g 使用温度範囲 80℃
粘着力 4N/10mm 引張強度 160N/10mm
伸び 360% 破壊電圧(基材のみ) 25kV
材質 基材:超高分子量ポリエチレンフィルム
粘着剤:アクリル系
色 透明~半透明
入数 1巻
カットやトリミングが容易にできます。
テープ表面は耐摩耗性・すべり性に優れています。
低摩擦係数でフッ素樹脂に次ぐすべり特性を有しています。
食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/19 07:27現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1452ページ
バリエーション一覧
EA944VN-225 25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)
EA944VN-250 50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top