詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944WP-1

品名 : 148x210mm/A5 気化性防錆紙(200枚)

カタログ訂正

26/01/29 有効期間の訂正。誤:3年、正:約1年半(No.57 9025)

仕様

メーカー ゼラスト(ZERUST) 型番 ZPR35
サイズ(mm) 148×210(A5) 厚み(mm) 約0.07~0.08(参考)
入数 200枚 材質 基材:クラフト紙
有効期間(目安) 約1年半
ゼラストペーパー
鉄・非鉄両用
粘着なし
クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。
※有効期間は使用期間の目安です。
※防錆効果は使用環境や使用状況により異なりますが目安として約半年程度です。
追加説明
カタログ価格

3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/10 07:13現在)

商品入数 200 販売単位 束
カタログページ 1454ページ
バリエーション一覧
EA944WP-1 148x210mm/A5 気化性防錆紙(200枚)
EA944WP-2 210x297mm/A4 気化性防錆紙(100枚)
EA944WP-3 297x420mm/A3 気化性防錆紙(50枚)
ウェブカタログ画像
※200枚入
  • ※200枚入

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top