品番 : EA944WP-3
品名 : 297x420mm/A3 気化性防錆紙(50枚)
カタログ訂正
26/01/28 有効期間の訂正。誤:3年、正:約1年半(No.57 9025)
仕様
| メーカー | ゼラスト(ZERUST) | 型番 | ZPR35 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 297×420(A3) | 厚み(mm) | 約0.07~0.08(参考) |
| 入数 | 50枚 | 材質 | 基材:クラフト紙 |
| 有効期間(目安) | 約1年半 | ||
| ゼラストペーパー | |||
| 鉄・非鉄両用 | |||
| 粘着なし | |||
| クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。 | |||
| ※有効期間は使用期間の目安です。 ※防錆効果は使用環境や使用状況により異なりますが目安として約半年程度です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/10/19 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944WP-1 148x210mm/A5 気化性防錆紙(200枚) |
| EA944WP-2 210x297mm/A4 気化性防錆紙(100枚) |
| EA944WP-3 297x420mm/A3 気化性防錆紙(50枚) |
