品番 : EA945AC-3
品名 : 20.6mm ツイストワイヤークリップ(100個)
仕様
| 結束径 | 15~20mm | ベースサイズ | 25.5×13mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 40mm | 使用温度範囲 | 21~38℃ |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100個 |
| 耐酸性、絶縁性 | |||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/21 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
