詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AD-14

品名 : 17.8x13.3mm ワイヤークリップ(100個)

仕様

サイズ 17.8×13.3mm ベースサイズ 25.6×25.5mm
高さ 17.2mm 材質 ナイロン66
入数 100個
粘着テープ付き
追加説明
カタログ価格

4,580 (税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/18 04:54現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1133ページ
バリエーション一覧
EA945AD-12 11.2x7.0mm ワイヤークリップ(100個)
EA945AD-13 11.4x8.3mm ワイヤークリップ(100個)
EA945AD-14 17.8x13.3mm ワイヤークリップ(100個)
EA945AD-15 20.5x12.8mm ワイヤークリップ(100個)
EA945AD-16 22.2x11.1mm ワイヤークリップ(100個)
ウェブカタログ画像
100個入り
※画像は代表画像です。
  • 100個入り\n※画像は代表画像です。\n
  • 100個入り
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
  2. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top