品番 : EA945AD-15
品名 : 20.5x12.8mm ワイヤークリップ(100個)
仕様
| サイズ | 20.5×12.8mm | ベースサイズ | 33.7×27.5mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 16.4mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100個 | ||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945AD-12 11.2x7.0mm ワイヤークリップ(100個) |
| EA945AD-13 11.4x8.3mm ワイヤークリップ(100個) |
| EA945AD-14 17.8x13.3mm ワイヤークリップ(100個) |
| EA945AD-15 20.5x12.8mm ワイヤークリップ(100個) |
| EA945AD-16 22.2x11.1mm ワイヤークリップ(100個) |

※画像は代表画像です。