品番 : EA945AD-5A
品名 : 14.8x5.5mm ワイヤークリップ(10個)
仕様
| サイズ | 14.8×5.5mm | ベースサイズ | 27×17mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 8.7mm | 材質 | ナイロン66(UL94V-2取得) |
| 色 | ホワイト | 入数 | 10個 |
| 粘着テープ付き | |||
| 取付は粘着テープ式で細線束のクランプに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945AD-4A 12.5x3.7mm ワイヤークリップ(10個) |
| EA945AD-5A 14.8x5.5mm ワイヤークリップ(10個) |
| EA945AD-6A 9.3x1.0mm ワイヤークリップ(10個) |

※画像は代表画像です。