詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AD-6A

品名 : 9.3x1.0mm ワイヤークリップ(10個)

仕様

サイズ 9.3×1.0mm ベースサイズ 11.9×6.0mm
高さ 3.5mm 材質 ナイロン66(UL94V-2取得)
ホワイト 入数 10個
粘着テープ付き
取付は粘着テープ式で細線束のクランプに最適です。
追加説明
カタログ価格

265 (税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/23 16:51現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1133ページ
バリエーション一覧
EA945AD-4A 12.5x3.7mm ワイヤークリップ(10個)
EA945AD-5A 14.8x5.5mm ワイヤークリップ(10個)
EA945AD-6A 9.3x1.0mm ワイヤークリップ(10個)
ウェブカタログ画像
10個入り
※画像は代表画像です。
  • 10個入り\n※画像は代表画像です。
  • 10個入り
  • L:11.9mm  L1:9.3mm  W:6.0mm\nH:3.5mm  H1:1.0mm

資料

RoHS
  1. PDF
  2. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top