品番 : EA945AL-5
品名 : 3- 9mm ボードアンカー(50個)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | A-409 |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 9.0mm | 固定板厚 | 3~9mm |
| 本体サイズ | 全長:32mm 径:6.8mm 首の長さ:7mm |
頭の形状 | ナベ頭(+)(-) |
| ねじサイズ | M4 | 材質 | 冷間圧延鋼板、軟鉄線材 |
| 入数 | 50個 | ||
| 石こうボード・合板、等の壁面への取り付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/04 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945AL-4 1- 5mm ボードアンカー(50個) |
| EA945AL-5 3- 9mm ボードアンカー(50個) |
| EA945AL-6 9-12mm ボードアンカー(50個) |
| EA945AL-8 10-16mm ボードアンカー(50個) |
| EA945AL-10 17-23mm ボードアンカー(50個) |
| EA945AL-12 31-38mm ボードアンカー(50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA945AL-6です。
