詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AL-8

品名 : 10-16mm ボードアンカー(50個)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 A-416
下穴径 9.0mm 固定板厚 10~16mm
本体サイズ 全長:38mm
径:6.8mm
首の長さ:13mm
頭の形状 ナベ頭(+)(-)
ねじサイズ M4 材質 冷間圧延鋼板、軟鉄線材
入数 50個
石こうボード・合板、等の壁面への取り付けに
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/03/29 04:20現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1239ページ
バリエーション一覧
EA945AL-4 1- 5mm ボードアンカー(50個)
EA945AL-5 3- 9mm ボードアンカー(50個)
EA945AL-6 9-12mm ボードアンカー(50個)
EA945AL-8 10-16mm ボードアンカー(50個)
EA945AL-10 17-23mm ボードアンカー(50個)
EA945AL-12 31-38mm ボードアンカー(50個)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA945AL-6です。
  • ※画像は、EA945AL-6です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top