詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AP-212

品名 : M2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)

仕様

材質 ポリカーボネート サイズ M2.6
内径×外径×厚み 2.7×6×0.5mm 入数 100個
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/24 14:52現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1277ページ
バリエーション一覧
EA945AP-211 M 2 /2.1x4x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)
EA945AP-212 M2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)
EA945AP-213 M 3 /3.3x8x0.8 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)
EA945AP-214 M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)
EA945AP-215 M 5 /5.5x12x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)
EA945AP-216 M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top